Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Mini Gepolsterter Bügelbrettoberbezug Schaum Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Mini Gepolsterter Bügelbrettoberbezug Schaum Grau
Leifheit Mini Gepolsterter Bügelbrettoberbezug Schaum Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71433872
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     71821
EAN/GTIN:
     4006501718211
Suchbegriffe:
Bügelbezug
Bügelbrett-Bezug
Bügelbrettbezug
Bügeltisch-Bezug
Der alte Bezug des Ärmelbretts hat ausgedient und ein neuer muss her? Kein Problem: Bei Leifheit gibt es einen Ärmelbrettbezug zu kaufen. Dieser passt mit seiner Größe von 57 cm auf 15 cm auf alle herkömmlichen Ärmelbügelbretter. Für besonders hohen Komfort beim Bügeln sorgt die 2 mm dicke Schaumstoffpolsterung. Dank dieser lassen sich Ärmel, Hosenbeine und Co. im Handumdrehen von unschönen Falten sowie Knittern befreien. Zudem ist der Bügelbrettbezug mini von Leifheit besonders dampfdurchlässig. Da das Material des Ärmelbügelbrettbezugs Öko-Text zertifiziert ist, ist es frei von Schadstoffen. Somit kann der Bezug völlig bedenkenlos auf dem Ärmelbrett verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
150 mm
Merkmale
Typ
Gepolsterter Bügelbrettoberbezug
Material
Schaum
Produktfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.