Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 25600-56 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,26 l 1650 W Violett, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 25600-56 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,26 l 1650 W Violett, Weiß
Russell Hobbs 25600-56 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,26 l 1650 W Violett, Weiß
Russell Hobbs 25600-56 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,26 l 1650 W Violett, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71340981
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     25600-56
EAN/GTIN:
     4008496986026
Suchbegriffe:
Dampfbürste
Dampfglätter
Kleidungsdampfer
dampfglätter russel hobbs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1650 W
Merkmale
Gerätetyp
Tragbare Dampfbürste
Fassungsvermögen Wassertank
0.26 l
Anwärmdauer
0.75 min
Produktfarbe
Violett, Weiß
Konstante Dampfleistung
25 g/min
Laufzeit
11 min
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.