Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect CVG3/2 Drahtverbinder Gehäuse 1 x 3 polig gerade Rastermaß 2,0 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect CVG3/2 Drahtverbinder Gehäuse 1 x 3 polig gerade Rastermaß 2,0 mm Weiß
econ connect CVG3/2 Drahtverbinder Gehäuse 1 x 3 polig gerade Rastermaß 2,0 mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71213610
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CVG3/2
EAN/GTIN:
     4039289011069
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
econ connect buchsengehäuse
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Stecker
Gehäuse 1 x 3 polig gerade Rastermaß 2,0 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
100 V
Stromstärke
1 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0205*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0308*
€ 0,0367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,029*
€ 0,035
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,0314
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,0305
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.