Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Tool Trolley Proff Blau Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Tool Trolley Proff Blau Polyester
raaco Tool Trolley Proff Blau Polyester
raaco Tool Trolley Proff Blau Polyester
raaco Tool Trolley Proff Blau Polyester
raaco Tool Trolley Proff Blau Polyester
raaco Tool Trolley Proff Blau Polyester
raaco Tool Trolley Proff Blau Polyester
raaco Tool Trolley Proff Blau Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71184296
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     760232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugtasche mit Rädern, Teleskopgriff und abnehmbarem Tragegurt. Hergestellt aus strapazierfähigem und reißfesten Polyester. Verstärkter, wasserfester Boden und viele Taschen innen und außen für Werkzeuge und Zubehör. Ausgestattet mit Klettband zum Anbringen der ToolFix-Werkzeughalter (als Zubehör erhätlich). Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
445 mm
Gewicht
5662 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyester
Anzahl von Fächern
2
Sperren
Ja
Tasche
Ja
Schultergurt
Ja
Reißverschluss
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.