| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-71154416 Herst.-Nr.: 2525640 EAN/GTIN: 0045496423827 |
| |
|
| | |
| Renne, springe und stampfe dich in klassischer Super Mario-Manier durch mehr als 160 Jump-'n'-Run-2D-Level in New Super Mario Bros. U Deluxe für Nintendo Switch! Bis zu vier Spieler können auf dem Weg zum Zielpfahl gemeinsam Münzen sammeln und Gegner besiegen – oder in einem freundlichen Wettkampf herausfinden, wer sich das meiste Gold greifen kann! PRINZESSIN PEACH BRAUCHT DEINE HILFE! Bowser, Bowser Jr. und die Koopalinge haben Mario und seine Freunde an den Rand des Pilz-Königreichs katapultiert und sich Peachs Schloss unter den Nagel gerissen! Stürze dich allein ins Abenteuer oder ziehe mit deinen Freunden über Ozeane, Wüsten, Sümpfe und Schneefelder, um zum Schloss zurückzukehren. Nur du kannst Bowsers finstere Pläne vereiteln! Wenn du mal eine Pause vom Weltretten brauchst, probiere doch einfach mal einen der zahlreichen Einzel- und Mehrspielermodi aus. Liefere dir einen Wettlauf gegen die Zeit in den kniffligen Leveln der Zeit-Attacke oder stelle dich einer Reihe besonderer Herausforderungen, wie Gegner von einem Aufzug fernzuhalten! WÄHLE AUS FÜNF HELDEN! Mario, Luigi und Toad sind natürlich mit von der Partie, aber auch Mopsie und Toadette geben sich die Ehre. Mopsie nimmt keinen Schaden durch gegnerische Angriffe, was wirklich praktisch ist. Und wenn Toadette eine Superkrone findet, verwandelt sie sich in Peachette! DIESMAL STEHT LUIGI IM RAMPENLICHT! Suchst du nach noch größeren Herausforderungen? New Super Luigi U, das erste Jump-'n'-Run-Abenteuer, in dem Luigi die Hauptrolle spielt, ist ebenfalls im neuen Deluxe-Gewand enthalten! Hier ist Luigi der Star! Um hier den Zielpfahl zu erreichen, musst du noch schwierigere Hindernisse überwinden – und dabei hast du nur 100 Sekunden Zeit! JEDE MENGE POWER-UPS! Power-Ups dürfen in einem Mario-Spiel natürlich nicht fehlen! Auch dieses Abenteuer bietet Items und Anzüge, mit denen sich deine Helden verwandeln können, sowie jede Menge Yoshis mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Da haben Bowsers Schergen keine Chance! Weitere Informationen: Merkmale | Plattform | Nintendo Switch | | Spiel-Genre | Aktion, Abenteuer | | ESRB-Bewertung | E (Jeder) | | Spiel-Edition | Deluxe | | Unterstützte Sprachen | Deutsch, Englisch | | Entwickler | Nintendo | | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 11/01/2019 | | PEGI-Klassifizierung | 3 | | Themenwelt | Super Mario | | Maximale Anzahl Offline-Spieler | 4 | | Veröffentlicher | Nintendo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |