Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MKKDSN 1,5/13-5,08 Anschlussblock Grün


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact MKKDSN 1,5/13-5,08 Anschlussblock Grün
Phoenix Contact MKKDSN 1,5/13-5,08 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70728126
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1931262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 13, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
13
Produktfarbe
Grün
Stromstärke
13.5 A
Kabelstück (AWG)
26 - 16
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.58 mm
Tiefe
18.3 mm
Höhe
22.6 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 19,7442*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.