Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 20957 Gewindestange M12 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 20957 Gewindestange M12 Stahl
Fischer 20957 Gewindestange M12 Stahl
Artikel-Nr.:
     4147-M0790924
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     20957
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m12x1000
gewindestange m12
gewindestange fischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindender thread type
M12
Material
Stahl
Typ
Vollgewindestange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,15326*
€ 2,77326*
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,1872*
€ 2,798*
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,0495*
€ 2,9099*
15 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,5432*
€ 3,2632*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,7107*
€ 3,4807*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,77326*
€ 3,30018
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67326*
€ 3,18118
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15326*
€ 2,56238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 55,4652* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.