Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SACC-DSI-M8FS-6CON-M10-L90 SH Drahtverbinder M8 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix SACC-DSI-M8FS-6CON-M10-L90 SH Drahtverbinder M8 Edelstahl
Phoenix SACC-DSI-M8FS-6CON-M10-L90 SH Drahtverbinder M8 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4147-M0646532
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1424243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 6-polig, M8, Hinterwand-/Schraubmontage mit M10-Befestigungsgewinde, mit gewinkelten Lötanschluss
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,16*
€ 16,30*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,176*
€ 16,366*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,78*
€ 17,09*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,77*
€ 18,07*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 18,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 326,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.