Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SCO Drahtverbinder M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SCO Drahtverbinder M12 Schwarz
Phoenix Contact SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SCO Drahtverbinder M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-81874695
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1436987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Stecker, 8-polig, A-kodiert, mit gewinkteltem Lötanschluss, nur Kontakteinsatz
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,195*
€ 11,455*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,22*
€ 11,48*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,296*
€ 11,556*
20 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,34*
€ 11,60*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,45*
€ 11,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,455*
€ 13,63145
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,195*
€ 12,13205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 229,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.