Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACC-CI-M12MSD-4CON-L90 SH SCO Drahtverbinder M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact SACC-CI-M12MSD-4CON-L90 SH SCO Drahtverbinder M12 Schwarz
Phoenix Contact SACC-CI-M12MSD-4CON-L90 SH SCO Drahtverbinder M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F280J03
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1436673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Stecker, 4-polig, D-kodiert, geschirmt, mit gewinkteltem Lötanschluss, nur Kontakteinsatz
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,55*
€ 7,52*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,69*
€ 7,68*
9 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 7,10*
€ 8,15*
32 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,90*
ab € 7,13*
€ 8,18*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,36*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 150,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.