Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SACC-DSI-M 8MS-6CON-L180 SH Drahtverbinder M8 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix SACC-DSI-M 8MS-6CON-L180 SH Drahtverbinder M8 Edelstahl
Phoenix SACC-DSI-M 8MS-6CON-L180 SH Drahtverbinder M8 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3517B-91874876
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1456022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Stecker, 6-polig, M8, Hinterwand-/Schraubmontage mit M8-Befestigungsgewinde, mit geradem Lötanschluss
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,315*
€ 11,315*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,39*
€ 11,35*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,4475*
€ 11,4275*
23 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,49*
€ 11,46*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,61*
€ 11,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,315*
€ 13,46485
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,315*
€ 12,27485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 226,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.