Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACC-DSI-FS-12CON-L180 SCO SH Drahtverbinder M12 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact SACC-DSI-FS-12CON-L180 SCO SH Drahtverbinder M12 Edelstahl
Phoenix Contact SACC-DSI-FS-12CON-L180 SCO SH Drahtverbinder M12 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4147-M0667486
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1436770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 12-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9 Gewinde, mit geraden Lötstiften
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,98*
€ 16,37*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,0265*
€ 16,4365*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,6535*
€ 17,1635*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,51*
€ 18,11*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,76*
€ 18,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 327,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.