Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SACC-DSI-M 8MS-3CON-L90 SH Drahtverbinder M8 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix SACC-DSI-M 8MS-3CON-L90 SH Drahtverbinder M8 Edelstahl
Phoenix SACC-DSI-M 8MS-3CON-L90 SH Drahtverbinder M8 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4147-M0459827
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1456035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Stecker, 3-polig, M8, Hinterwand-/Schraubmontage mit M8-Befestigungsgewinde, mit gewinkelten Lötanschluss
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,00*
€ 10,97*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,958*
€ 11,008*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,4335*
€ 11,4735*
20 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,98*
€ 12,08*
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 11,11*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 219,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.