Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect PSL3G Drahtverbinder Stiftleiste Beige


Menge:  Paket  
Produktinformationen
econ connect PSL3G Drahtverbinder Stiftleiste Beige
econ connect PSL3G Drahtverbinder Stiftleiste Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70715086
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     PSL3G
EAN/GTIN:
     4039289018327
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 3 pol
stiftleiste
econ connect stiftleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Stecker
Stiftleiste
Produktfarbe
Beige
Material
Kupfer, Nylon
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
250 V
Stromstärke
2.5 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.