Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox CB-01 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox CB-01 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Godox CB-01 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Godox CB-01 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Godox CB-01 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Godox CB-01 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70622767
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     D40855
EAN/GTIN:
     6952344206393
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Schutzfunktion
Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7250 g
Innere Breite
335 mm
Innere Tiefe
240 mm
Innenhöhe
1140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.