Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower UT1050EG-FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,05 kVA 630 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower UT1050EG-FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,05 kVA 630 W 4 AC-Ausgänge
CyberPower UT1050EG-FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,05 kVA 630 W 4 AC-Ausgänge
CyberPower UT1050EG-FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,05 kVA 630 W 4 AC-Ausgänge
CyberPower UT1050EG-FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,05 kVA 630 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70448320
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     UT1050EG-FR
EAN/GTIN:
     4712856273526
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
307 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
6900 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit
6 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 3000 m
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, EAC
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.05 kVA
Ausgangsleistung
630 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
165 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anstieg der Energiemenge
150 J
Reaktionszeit
4 ms
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netzwerk
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Kurzschluß
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ E
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Weitere Suchbegriffe: cyberpower ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.