Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-818335 Herst.-Nr.: 29720.125.44100 EAN/GTIN: 7610689082155 |
| |
|
| | |
| Eine klar transparente Folie für Farb-Laser-Drucker mit hoher Fixiertemperatur. Ideal zur Herstellung von OHP Folien und Überleger. Die Folie trägt auf beiden Seiten eine identische Universalbeschichtung. Dadurch werden sämtliche Unsicherheiten beim Einlegen in den Drucker eliminiert. Charakteristik - Geeignet für Farblaserdrucker - Geeignet für Farbkopierer - Auch geeignet für Geräte mit hohen Fixiertemperaturen - Farbgetreu - Gute Durchlaufeigenschaften - Gute Planlage - Hitzestabil - Hohe Universalität - Hervorragende Tonerhaftung Kompatibilität - Geeignet für die meisten Farblaserdrucker und Farbkopierer. - Bitte beachten Sie die Folex Empfehlungsliste, um die beste Folie für Ihren Drucker oder Kopierer zu bestimmen. Verarbeitung - Für korrektes Einlegen in den Drucker / Kopierer, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der Verpackung. - Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke. Lagerung - Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60% lagern - Kühl und trocken lagern Weitere Informationen: Technische Details | Medienabmessungen (Einzelblatt) | A4 (210x297mm) | | Menge pro Behälter | 50 Stück(e) | Merkmale | Druckmedien - Stärke | 125 µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Aufprojektionsfolie, Projektionsfolie, Rückprojektionsfolie, Transparentfolie, schreibfolie folex, ohp-folie, kopierfolien a4 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 17,39* | € 24,67* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 25,05* | € 34,72* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 26,33* | € 35,73* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 4,50* | ab € 25,62* | € 36,81* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 35,96* | € 48,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,3478* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|