Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACRD301G USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACRD301G USV-Zubehör
APC ACRD301G USV-Zubehör
APC ACRD301G USV-Zubehör
APC ACRD301G USV-Zubehör
APC ACRD301G USV-Zubehör
APC ACRD301G USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70307752
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACRD301G
EAN/GTIN:
     731304344780
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
1087 mm
Höhe
1991 mm
Gewicht
159980 g
Verpackungsbreite
661 mm
Verpackungstiefe
1137 mm
Verpackungshöhe
2152 mm
Paketgewicht
199990 g
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Rack-Kapazität
42U
Akustische Signale
Ja
Zertifizierung
cUL, CE, UL
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.527,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.668,03*
€ 7.934,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.629,63*
€ 7.889,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.552,81*
€ 7.797,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.527,21*
€ 7.767,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.