Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2965143 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2965143 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 2965143 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70174406
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2965143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
104 g
Weitere Suchbegriffe: din stecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.