Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 21 03 282 1405 Drahtverbinder M12-L Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 21 03 282 1405 Drahtverbinder M12-L Zink
Harting 21 03 282 1405 Drahtverbinder M12-L Zink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70153146
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 03 282 1405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M12-Kupplung
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12 4pol
sensorsteckverbinder m12
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
52.5 g
Merkmale
Stecker
M12-L
Produktfarbe
Zink
Material
Messing, Polyamid, Zink
Kabelstandard
Cat5
AWG Kabelgröße
22/18
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
50 V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 IEC 61076-2-101
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21 03 321 6410
ab € 23,00*
Zubehör
Harting
21 03 371 2415
ab € 13,61*
Zubehör
Harting
21 03 311 2400
ab € 16,6904*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.