| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-70152979 Herst.-Nr.: 1551529 EAN/GTIN: 4046356153614 |
| |
|
| | |
| Bus-System-Einbaubuchse, PROFINET, 4-polig, M12-SPEEDCON, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 4x 0,34 mm² Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 250 V | Merkmale | Anschluss 1 | M12 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Wanddurchführung, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig |
| | |
| |