Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 21 02 151 2405 Drahtverbinder M8-S Schwarz, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 21 02 151 2405 Drahtverbinder M8-S Schwarz, Nickel
Harting 21 02 151 2405 Drahtverbinder M8-S Schwarz, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70152898
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 02 151 2405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m8
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14.9 g
Merkmale
Stecker
M8-S
Produktfarbe
Schwarz, Nickel
Material
Polyamid, Zink
AWG Kabelgröße
26
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
32 V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Weitere Suchbegriffe: din buchsen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2100215
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.