Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1551503 Elektrischer Netzstecker Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1551503 Elektrischer Netzstecker Schwarz, Silber
Phoenix Contact 1551503 Elektrischer Netzstecker Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     4147-M0164752
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1551503
EAN/GTIN:
     4046356153638
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Bus-System-Einbaubuchse, Ethernet, 4-polig, M12-SPEEDCON, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit geradem Lötanschluss
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,68*
€ 6,56*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,7065*
€ 6,5865*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,9555*
€ 6,8755*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,30*
€ 7,27*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,36*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 131,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1555538
ab € 4,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1503302
ab € 2,33*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.