Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF LONO Tischgrill Quadro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF LONO Tischgrill Quadro
WMF LONO Tischgrill Quadro
WMF LONO Tischgrill Quadro
WMF LONO Tischgrill Quadro
WMF LONO Tischgrill Quadro
WMF LONO Tischgrill Quadro
WMF LONO Tischgrill Quadro
WMF LONO Tischgrill Quadro
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69709927
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1519.0011
EAN/GTIN:
     4211129128704
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Quadratisch gut. Mit dem dekorativen WMF Lono Tischgrill Quadro zaubern Sie blitzschnell eine genußvolle und gesunde Mahlzeit für die kleine Familie. Als kompakter Profi lädt er zum gemeinsamen Genießen am gedeckten Tisch ein und sorgt für köstliches inhouse Grillvergnügen bei jedem Wetter. Fisch, Fleisch oder Gemüse? Hauptsache gesund. Die antihaftbeschichtete Gussplatte kann ganz auf Fett verzichten. 1.250 Watt Leistung heizen dem Grillgut gehörig ein. Das Lieblingsessen ist so im Handumdrehen servierfertig.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Gehäusematerial
Chrom
Formfaktor
Rund
Regelbare Temperatur
Ja
Art der Oberfläche
Rost
Kochoberfläche
270 x 270 mm
Material Kochoberfläche
Aluminium
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der Platten/Ablageflächen
1
Beine
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Einfach zu säubern
Ja
LED-Anzeigen
Temperatur
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
322 mm
Verpackungstiefe
396 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Energie
Leistung
1250 W
Anzahl der Leistungsstufen
5
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: wmf elektrogrill, elektrogrill
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.