Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GCECUG Akkuladegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GCECUG Akkuladegerät AC
Getac GCECUG Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69601211
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GCECUG
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
330 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
4.2 A
Ausgangsspannung
19.5 V
Ausgangsstrom
16.9 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
111.3 mm
Gewicht
4700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 984,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,16*
€ 1.294,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,15*
€ 1.284,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,08*
€ 1.247,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,83*
€ 1.217,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,62*
€ 1.171,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.