Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 215855 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 215855 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 215855 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69600768
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215855
EAN/GTIN:
     7320282158552
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
595 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Senkrecht
Ergonomie
Swivel Winkel
345 °
Minimum Gerätehöhe
120 mm
Maximum Gerätehöhe
150 mm
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,38*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 22,78*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,69*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,76*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,06*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,04*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,87*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.