Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 04103 229 630 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 04103 229 630 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali
Varta 04103 229 630 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali
Varta 04103 229 630 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69481755
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04103 229 630
EAN/GTIN:
     4008496978168
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die Alltagshelden unter Ihren Batterien Energy AAA Gerade im Alltag verlässt man sich auf die ganz einfachen Geräte. Die Wanduhr, auf die Sie jeden Morgen schauen, um garantiert pünktlich zu sein, oder das Radio, das Ihnen hilft, sich auf den Tag einzustimmen. Unser VARTA Energy Sortiment bietet die beste Energie für Geräte mit geringem Stromverbrauch. Mit zuverlässiger Leistung in jeder Minute des Tages stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Und das Beste daran: Sie sind günstig und bieten Ihnen ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
11.3 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04103 229 418
ab € 1,63*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,81*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.