Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 00.012.121 3D-Puzzle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger 00.012.121 3D-Puzzle
Ravensburger 00.012.121 3D-Puzzle
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69336324
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     12121
EAN/GTIN:
     4005556121212
Suchbegriffe:
3D Puzzle
ravensburger 3d puzzle
3d puzzle
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
108 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Produkttyp
3D-Puzzle
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Themenwelt
Frozen 2
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Jahr
2019
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
256 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.