Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
Modularbuchsen
>
Artikel
CommScope 2153449-2 Keystone-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-69288520
Hersteller:
CommScope
Herst.-Nr.:
2153449-2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.44 mm
Tiefe
36.8 mm
Höhe
16.13 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss 1
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
22/26
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Keystone-Module
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,47625*
Preis gilt ab 24 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 5,47625*
€ 6,51674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29625*
€ 6,30254
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,26625*
€ 5,07684
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP 1711485-2 Steckdose Weiß
AMP
1711485-2
€ 2,89*
Zubehör
Abdeckung seitl. li/re f.Hutschiene 0-1711658-2
CommScope
1711658-2
€ 12,14*
Zubehör
AMP 2153437-2 24 Port Patch Panel grau RAL7035 für SL Jack unbestückt (0-2153437-2)
AMP
0-2153437-2
€ 22,04*
Zubehör
CommScope/AMP Netconn 3Port DIN Inst.-Kit RAL9010 2-0336613-1 (2-0336613-1)
AMP
2-0336613-1
€ 4,62*
Zubehör
NETCONNECT 3-PORT 80x80 DIN OUTLET WHT
NETCONNECT
1711537-2
€ 4,51*
Zubehör
TE Connectivity Ltd. CommScope/AMP Netconn Hutschienenadapter unbestückt 0-1711897-1 (0-1711897-1)
Elo Touch Solutions
1711897-1
€ 11,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.