| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-6927490 Herst.-Nr.: MB882SP-1S-2B EAN/GTIN: 4711132868401 |
| |
|
| | |
| Die zweite Generation unseres Festplattenkonverters - der Icy Dock MB882SP-1S-2B: Ein neuer Meilenstein in unserer Produktlinie für 2.5" (6.4cm) SSD-Festplatten. Durch eine Effizienzsteigerung in unserem Herstellungsprozess haben wir es geschafft den ursprünglichen MB882SP-1S-1B zu verbessern und dabei unserem hohen Standard treu zu bleiben. Die neue Version ist leichter, was zu einer besseren Handhabung als auch gesteigerter Kosteneffizienz führt. Besonders praktisch ist dieses für Gamer und Power-User die SSD-Geschwindigkeit auf Ihren Heim- und Office-Computern benötigen. Eine weitere Neuerung findet sich auf der Oberseite des Konverters. Neue Sichtfenster erlauben es dem Nutzer den korrekten Anschluss der HDD oder SSD Festplatte an die SATA-Schnittstelle zu kontrollieren. Diese dienen gleichzeitig als zusätzliche Belüftungsöffnungen und tragen so zu einer verbesserten Kühlung der Festplatte bei. Zusammenfassend kann man sagen, dass der MB882-1S-2B Konverter das bewährte, schlichte Design weiter verfeinert hat und eine optimale Lösung nicht nur für Gamer oder Power-User sondern auch für den normalen Heimanwender zum Beispiel in Media-Centern, Home Servern und auch den Desktop-PCs darstellt.
- Wandelt Ihre 2.5" (6.4cm) SATA I/II/III HDD oder SSD-Festplatte zu einem 3.5" (8.9cm) SATA-Laufwerk um welches Sie so-in einem herkömmlichen 3.5" (8.9cm) SATA-Schacht einbauen können. - Schraubenlose und werkzeuglose Installation des Laufwerks. - Schlichtes und leichtes Design. - Zusätzliche Belüftungsöffnungen. - Kompatibel mit den meisten externen 3.5" (8.9cm) Festplattengehäusen. - Kompatibel mit dem Mac Pro. - Sichtfenster über der SATA-Schnittstelle. - Geeignet für Gamer, Power-User und normale Heimanwender. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 101 x 145 x 25 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 101 mm | | Tiefe | 145 mm | | Höhe | 25 mm | | Gewicht | 163.3 g | Merkmale | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Schwarz | | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Festplatten Einbaurahmen, Festplatten Adapter, Festplattenadapter, Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatten einbaurahmen, Komponent |
| | |
| |