Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-VED0-0422 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech AIM-VED0-0422 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Advantech AIM-VED0-0422 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68698824
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-VED0-0422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
83.08 mm
Höhe
250.24 mm
Gewicht
770 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Advantech
Kompatibilität
AIM-68
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, CCC ISO7637-2 UL, CB, LVD, CCC SAE J1455
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS232
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC-Ausgang Volt
+12V
DC Ausgangssstrom
1 A
Weitere Suchbegriffe: advantech docking station, dockingstation für tablet, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,08*
€ 537,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,82*
€ 532,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,60*
€ 513,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,33*
€ 503,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,60*
€ 468,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.