Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Networking JW677A Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Aruba Networking JW677A Gateway/Controller
HPE Aruba Networking JW677A Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-68306309
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JW677A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 10000 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
WLAN
Ja
Anzahl gleichzeitiger Sitzungen (max.)
32768
Firewall Durchsatz
40000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
7450 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
165 W
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Wärmeableitung
563 BTU/h
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA3
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Anzahl der SFP+-Anschlüsse
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31.300,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31.300,18*
€ 37.247,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.209,57*
€ 37.139,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31.002,96*
€ 36.893,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.