Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0716450060 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0716450060 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Duravit 0716450060 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66592760
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0716450060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Wand-Spülbecken
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 45 cm, waschbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.