Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 3314NN Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 3314NN Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
ebm-papst 3314NN Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66487755
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3314NN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.8 W
Nennspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
190 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2650 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
35 dB
Luftstrom
80 m³/h
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 3,87*
Zubehör
ebm-papst
LZ212
ab € 1,12*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 28,93*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 4,21*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 4,31*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 33,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,30*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,30*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 3,99*
Zubehör
Multicomp
MC32709
ab € 2,66*
Zubehör
Qualtek Electronics
06362-M
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.