Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 215854 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 215854 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 215854 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65861112
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215854
EAN/GTIN:
     7320282158545
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
828 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tragbarer Rechner, Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Saugnapf
Ausrichtung
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,24*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 22,98*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,26*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,70*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,82*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,01*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,28*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 45,13*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.