Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 271320 – 16 Lautsprecher-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 271320 – 16 Lautsprecher-Adapter
ACV 271320 – 16 Lautsprecher-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65840841
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     4026724732160
EAN/GTIN:
     4026724732160
Lautsprecherringe ermöglichen Ihnen den Austausch der originalen Werkslautsprecher gegen hochwertigere Lautsprecher gängiger Marken. Werkslautsprecher haben oft eine Form, die nicht der DIN-Norm entspricht. Unter Verwendung unserer Adapterringe können neue Lautsprecher ohne großen Aufwand in Ihr Fahrzeug eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lautsprecher-Adapter
Markenkompatibilität
Volkswagen
Kompatibilität
Bugatti Bugatti Veyron ¹ 09/2005 - 12/2015 Seat Seat Altea (5P) ¹+² 06/2004 - 07/2015 Seat Altea XL (5P) ¹+² 11/2006 - 07/2015 Seat Arosa (6H) ¹ 05/1997 - 06/2004 Seat Ateca (5FP) ¹+² 08/2016 - 08/2020 Seat Ateca (5FP) ¹+² 08/2020 - 2022 Seat Arona (KJ) ¹+² 11/2017 - 06/2021 Seat Arona (KJ) ¹+² 06/2021 - 2022 Seat Ibiza 2/3-türig (6J) ³ 06/2008 - 06/2015 Seat Mii (AA) ¹ 12/2011 - 06/2019 Seat Mii (AA) ¹ 01/2020 - 02/2021 Seat Toledo (NH) ¹+² 03/2013 - 08/2018 Skoda Skoda Citigo (AA) ¹ 06/2012 - 05/2017 Skoda Citygo (AA) ¹ 05/2015 - 08/2020 Skoda Fabia (5J) ¹ 03/2007 - 06/2014 Skoda Kodiaq (NS) ¹ 03/2017 - 05/2021 Skoda Kodiaq (NS) ¹ 06/2021 - 2022 Skoda Octavia I (1U) ¹+² 03/1997 - 09/2000 Skoda Octavia I (1U) ¹+² 09/2000 - 06/2004 Skoda Octavia III (5E) ¹+² 02/2013 - 01/2020 Skoda Octavia IV (NX) ¹+² 02/2020 - 2022 Skoda Rapid (NH) ¹+² 10/2012 - 05/2017 Skoda Rapid (NH) ¹+² 05/2017 - 02/2019 Skoda Roomster (5J) ¹+² 09/2006 - 04/2010 Skoda Roomster (5J) ¹+² 06/2010 - 02/2015 VW VW Amarok (2H) ¹+² 03/2010 - 08/2016 VW Amarok (2HS2) ¹+² 11/2011 - 08/2016 VW Amarok (2H) ¹+² 09/2016 - 07/2020 VW Beetle (16) ¹ 10/2011 - 06/2016 VW Beetle (16) ¹ 06/2016 - 03/2018 VW CC (3C/35) ² 06/2008 - 08/2016 VW Crafter II (SX/SY/SZ) ¹+³ 3/2017 - 2022 VW Eos (1F) ³ 05/2006 - 04/2015 VW Golf VI (1K) ² 10/2008 - 09/2012 VW Golf VI Cabrio (1K) ³ 06/2011 - 10/2016 VW Golf VI Plus (1KP) ² 03/2009 - 12/2013 VW Golf VI Variant (1KM) ² 09/2009 - 04/2013 VW Golf VII 2/3-türig (AU) ¹+³ 03/2013 - 12/2016 VW Golf VII 2/3-türig (AU) ¹+³ 03/2017 - 11/2019 VW Golf VII 4/5-türig (AU) ¹+² 11/2012 - 12/2016 VW Golf VII 4/5-türig (AU) ¹+² 03/2017 - 11/2019 VW Golf VII Variant (AUV) ¹+² 09/2013 - 12/2016 VW Golf VII Variant (AUV) ¹+² 03/2017 - 04/2020 VW Golf VIII (CD) ¹+² 12/2016 - 2022 VW ID.4 (E2) ¹ 12/2020 - 2022 VW Jetta III (1K5/1KM) ² 09/2005 - 11/2010 VW Jetta IV (162) ¹+² 01/2011 - 08/2014 VW Jetta IV (162) ¹+² 09/2014 - 10/2016 VW Lupo (6X) ¹ 09/1998 - 06/2005 VW Passat B6 (3C2) ² 11/2005 - 07/2010 VW Passat B6 (3C5) ² 08/2005 - 07/2010 VW Passat B7 (3C/362) ² 11/2010 - 10/2014 VW Polo IV (9N) ¹+² 09/2001 - 03/2005 VW Polo IV (9N) ¹+² 03/2005 - 03/2009 VW Polo V 2/3-türig (6R) ¹ 06/2009 - 03/2014 VW Polo V 4/5-türig (6R) ¹+² 06/2009 - 06/2014 VW Polo V 2/3-türig (6C/6R) ¹ 04/2014 - 07/2017 VW Polo V 4/5-türig (6C/6R) ¹+² 04/2014 - 07/2017 VW Polo (AW) ¹+² 11/2017 - 05/2021 VW Polo (AW) ¹+² 09/2021 - 2022 VW Scirocco III (13) ¹+³ 08/2008 - 04/2014 VW Scirocco III (13) ¹+³ 08/2014 - 10/2017 VW T-Cross (C1) ¹ 04/2019 - 2022 VW T-Roc (A1) ¹+² 11/2017 - 2022 VW T6.1 (7HC) ¹ 09/2019 - 2022 VW Tiguan (5N) ¹+² 10/2007 - 04/2016 VW Touran (1T) ¹+² 01/2003 - 04/2015 VW Touran (1T) ¹+² 02/2003 - 2022 VW UP! (AA) ¹ 12/2011 - 06/2016 VW UP! (AA) ¹ 06/2016 - 09/2020
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Dicke
25.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.