| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-65744949 Herst.-Nr.: 1214-02 EAN/GTIN: 4026724001396 |
|
|
| | |
| ISO Adapterkabel dienen zum passiven Anschluss von Nachrüstgeräten an den im Radioeinbauschacht vorhandenen Werkssteckern. Je nach Fahrzeug und Ausstattung werden folgende Signale zur Verfügung gestellt: 12V Dauerstrom 12V Zündung Masse Licht Antennenremote Lautsprecheranschluss für Front- und Rear Lautsprecher Bei Fahrzeugen mit abweichender Ausstattung müssen gegebenenfalls nicht vorhandene Signale an geeigneten Abgriffspunkten im Fahrzeug angeschlossen werden (Beispiel: Sicherungskasten) oder zusätzliche Adaptierungen/Interfaces verwendet werden: CAN-Bus Interfaces LFB-Interfaces Soundsystemadapter Kameraadapter Vor dem Anschluss sind die Signale zu prüfen. Hinweis: Anschluss: 10 Pin / 6 Pin Nissan Stecker zusätzlicher Massepunkt schwarz/weiß Masse orange/schwarz Dimmer Fahrzeuge mit Soundsystem Remote blau/weiß zuzüglich 13-1190-50 Für folgende Anwendung: Radioanschlusskabel Strom/Lautsprecher Für folgende Fahrzeuge: Nissan 350Z (Z33) 2002 - 2009 Nissan Almera 2003 - 2007* Nissan Fronier 1998 -2007 Nissan Maxima 2000 - 2006 Nissan Micra 2004 - 2011 Nissan Murano (Z50) 2002 - 2008 Nissan Navara (D40) 2005 - 2007 Nissan Pathfiner 2005 - 2007 Nissan Patrol 2004 - 2010 Nissan X-Trail (T30) 2001 - 2007 Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | ISO-Adapter | | Kompatibilität | Nissan 350Z (Z33) 2002 - 2009 Nissan Almera 2003 - 2007* Nissan Fronier 1998 -2007 Nissan Maxima 2000 - 2006 Nissan Micra 2004 - 2011 Nissan Murano (Z50) 2002 - 2008 Nissan Navara (D40) 2005 - 2007 Nissan Pathfiner 2005 - 2007 Nissan Patrol 2004 - 2010 Nissan X-Trail (T30) 2001 - 2007 |
|
| | |
| | | |
| |