Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROZIPSLEEVE4.5 Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROZIPSLEEVE4.5 Kabelmuffe Schwarz
Vivolink PROZIPSLEEVE4.5 Kabelmuffe Schwarz
Vivolink PROZIPSLEEVE4.5 Kabelmuffe Schwarz
Vivolink PROZIPSLEEVE4.5 Kabelmuffe Schwarz
Vivolink PROZIPSLEEVE4.5 Kabelmuffe Schwarz
Vivolink PROZIPSLEEVE4.5 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65518004
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROZIPSLEEVE4.5
EAN/GTIN:
     5706998248527
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
4500 mm
Gewicht
430 g
Paketgewicht
440 g
Verpackungstiefe
181 mm
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 63,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.