Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROZIPSLEEVE2.5 Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROZIPSLEEVE2.5 Kabelmuffe Schwarz
Vivolink PROZIPSLEEVE2.5 Kabelmuffe Schwarz
Vivolink PROZIPSLEEVE2.5 Kabelmuffe Schwarz
Vivolink PROZIPSLEEVE2.5 Kabelmuffe Schwarz
Vivolink PROZIPSLEEVE2.5 Kabelmuffe Schwarz
Vivolink PROZIPSLEEVE2.5 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65517996
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROZIPSLEEVE2.5
EAN/GTIN:
     5706998248435
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2500 mm
Gewicht
250 g
Paketgewicht
272 g
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.