Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Thor VM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Thor VM3
Honeywell Thor VM3
Honeywell Thor VM3
Honeywell Thor VM3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65502661
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     VM3W2F3A1BET1HA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Car-PC
Fahrzeug Computer
car pc
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
12.1 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen
Ja
HD-Typ
XGA
Seitenverhältnis
1.33:1
Art des Touchscreens
Widerständig
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR3-SDRAM
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
2
Anzahl COM-Anschlüsse
2
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows
Version des Betriebsystems
Windows 10 2016
Gewicht und Abmessungen
Breite
318 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
3000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.869,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.184,55*
€ 3.789,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.150,33*
€ 3.748,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.998,30*
€ 3.567,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.919,93*
€ 3.474,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.869,06*
€ 3.414,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.