Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell VM1A 32 GB 20,3 cm (8") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell VM1A 32 GB 20,3 cm (8") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Schwarz
Honeywell VM1A 32 GB 20,3 cm (8") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Schwarz
Honeywell VM1A 32 GB 20,3 cm (8") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65502164
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     VM1A-L0N-1A6A20E
EAN/GTIN:
     8596375526419
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Car-PC
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
660
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 768 Pixel
Helligkeit
900 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Lieferumfang
Tastatur enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
214 mm
Gewicht
1200 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
Flash
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.314,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.492,48*
€ 2.966,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.472,36*
€ 2.942,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.400,46*
€ 2.856,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.356,18*
€ 2.803,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.314,65*
€ 2.754,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
SVCVM1ASG3N
ab € 392,28*
Zubehör
Honeywell
VM1001VMCRADLE
ab € 402,14*
Zubehör
Honeywell
VM1002BRKTKIT
ab € 151,54*
Zubehör
Honeywell
VM1052CABLE
ab € 57,97*
Zubehör
Honeywell
VM1302PWRSPLY
ab € 63,98*
Zubehör
Honeywell
VM2276ANTENNA
ab € 85,07*
Zubehör
Honeywell
VM3001VMCRADLE
ab € 583,41*
Zubehör
Honeywell
VMHOLDER4K
ab € 95,83*
Zubehör
Honeywell
SVCVM1A-SG5N
ab € 701,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.