Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ANT-CAB-RSMA-RSMA-40-W Koaxialkabel 0,4 m RP-SMA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ANT-CAB-RSMA-RSMA-40-W Koaxialkabel 0,4 m RP-SMA Schwarz
ALLNET ANT-CAB-RSMA-RSMA-40-W Koaxialkabel 0,4 m RP-SMA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65442946
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-CAB-RSMA-RSMA-40-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Dieses hochwertige Koaxial Flachkabel dient zum Einsatz als Fensterdurchführung. Legen Sie das Flachkabel einfach bei geöffnetem Fenster in den Rahmen und schließen Sie das Fenster wieder sehr vorsichtig.

Das Kabel wird mit der Steckerkombination RP-SMA Stecker auf RP-SMA Buchse geliefert und ist somit bestens für den Einsatz mit WLAN Antennen und Antennenkabel geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.4 m
Anschluss 1
RP-SMA
Anschluss 2
RP-SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.