Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C1118-8P WLAN-Router Gigabit Ethernet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C1118-8P WLAN-Router Gigabit Ethernet Grau
Cisco C1118-8P WLAN-Router Gigabit Ethernet Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65442436
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1118-8P
EAN/GTIN:
     889728146982
Suchbegriffe:
G.SHDSL Router
SHDSL Router
Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Grau
Anzeigelicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, WPA2
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
USB Anschluss
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.196,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.326,70*
€ 1.578,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,44*
€ 1.565,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,67*
€ 1.513,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,12*
€ 1.478,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.196,45*
€ 1.423,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.