Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel Multy X WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel Multy X WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Weiß
Zyxel Multy X WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65429638
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     WSQ50-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937598519
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
zyxel wlan router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Status
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSID
Firewall
Ja
Gastzugang
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1733 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
400 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
866 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband)
1733 Mbit/s
Modulation
64-QAM, 256-QAM
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Portweiterleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
51.5 mm
Gewicht
740 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
339 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Paketgewicht
1670 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Qualcomm Atheros IPQ4019
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
4000 MB
Upgradefähige Firmware
Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit
CE, FCC, BSMI, NCC
Sicherheit
CE-LVD, BSMI
Antenne
Antennen-Design
Intern
Anzahl der Antennen
9
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.