Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand-Rex AC6JAKS000DC Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brand-Rex AC6JAKS000DC Keystone-Modul
Brand-Rex AC6JAKS000DC Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65422234
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     AC6JAKS000DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.8 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
22 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Bauart
Abgewinkelt
Produktfarbe
Silber
Anschluss 1
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
26/22
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Eingebaute Staubschutzhaube
Ja
Frequenz
500 MHz
Pinbelegung Modularstecker
T568A/B
Zertifizierung
RoHS 2011/65/EU Compliant
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,78771*
  
Preis gilt ab 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.