Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand-Rex C6CJAKS000DC Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brand-Rex C6CJAKS000DC Keystone-Modul
Brand-Rex C6CJAKS000DC Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65420850
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     C6CJAKS000DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.8 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
22 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Edelstahl
Anschluss 1
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
AWG Kabelgröße
26/22
unterstütze Kabeltypen
Cat6, Cat6+
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Frequenz
250 MHz
Pinbelegung Modularstecker
T568A/B
Zertifizierung
ISO/IEC 11801 ed 2.2 (2011), IEC 60603-7, IEC 60603-7-1, IEC 60603-7-51, EIA/TIA 568C, RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,47334*
  
Preis gilt ab 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.