Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 181968 Akkuladegerät USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 181968 Akkuladegerät USB
PATONA 181968 Akkuladegerät USB
PATONA 181968 Akkuladegerät USB
PATONA 181968 Akkuladegerät USB
PATONA 181968 Akkuladegerät USB
PATONA 181968 Akkuladegerät USB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65418813
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     181968
EAN/GTIN:
     4055655205771
Mit dem PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon LP-E6 lassen sich zwei Akkus schnell, zeitgleich und voneinander unabhängig aufladen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die beiden Akkus die gleiche Kapazität haben. Es besticht durch sein formschönes und schmales Design und ist somit gerade auf Reisen der ideale Begleiter. Der Ladezustand wird auf dem LCD-Display angezeigt. Sie erhalten ein Produkt aus dem Hause PATONA, auf welches Sie sich immer verlassen können. Außergewöhnliche Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und formschönes schmales Design, werden Ihr Fotoshooting zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Produkte
Canon LP-E6
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsspannung
8.4 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,15*
€ 31,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,05*
€ 31,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,34*
€ 27,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,54*
€ 26,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,30*
€ 21,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.