Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 181974 Akkuladegerät USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 181974 Akkuladegerät USB
PATONA 181974 Akkuladegerät USB
PATONA 181974 Akkuladegerät USB
PATONA 181974 Akkuladegerät USB
PATONA 181974 Akkuladegerät USB
PATONA 181974 Akkuladegerät USB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65418223
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     181974
EAN/GTIN:
     4055655205764
Mit dem PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Sony NP-BX1 lassen sich zwei Akkus schnell, zeitgleich und voneinander unabhängig aufladen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die beiden Akkus die gleiche Kapazität haben. Es besticht durch sein formschönes und schmales Design und ist somit gerade auf Reisen der ideale Begleiter. Der Ladezustand wird auf dem LCD-Display angezeigt. Sie erhalten ein Produkt aus dem Hause PATONA, auf welches Sie sich immer verlassen können. Außergewöhnliche Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und formschönes schmales Design, werden Ihr Fotoshooting zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Produkte
Sony NP-BX1
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsspannung
8.4 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.