Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Blond & Muffin Boccia-/Boggia-Spiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports Blond & Muffin Boccia-/Boggia-Spiel
Schildkröt Funsports Blond & Muffin Boccia-/Boggia-Spiel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65338561
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     970827
EAN/GTIN:
     4250807980036
Suchbegriffe:
Boccia-Ausrüstung
Boule-Ausrüstung
Mini Boule Reiseset
Crossboccia-Ausrüstung
Ob drinnen oder draußen, auf Stühlen oder Parkbänken - jeder Ort kann zur Crossboccia-Arena werden. 2x3 gleichfarbige Stoffsäckchen Ø 8cm mit Granulat gefüllt, 90g je Kugel, 1 Zielkugel, in wiederverschließbarer Netztasche mit Kordelzug, inkl. offizielles Regelwerk. Die weniger stark gefüllten Funpacks bleiben im 3-dimensionalen Raum leichter liegen und sind daher für den Einsteiger leichter zu spielen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Durchmesser
80 mm
Merkmale
Produkttyp
Boccia-/Boggia-Spiel
Produktfarbe
Orange, Rot
Färbung
Abbildung
Weitere Suchbegriffe: Wurfspiele, wurfspiele
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 18 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schildkröt
970825
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.