Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Mexican & Dude Boccia-/Boggia-Spiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports Mexican & Dude Boccia-/Boggia-Spiel
Schildkröt Funsports Mexican & Dude Boccia-/Boggia-Spiel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65338558
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     970825
EAN/GTIN:
     4250807980012
Suchbegriffe:
Boccia-Ausrüstung
Boule-Ausrüstung
Mini Boule Reiseset
Crossboccia-Ausrüstung
Ob drinnen oder draußen, auf Stühlen oder Parkbänken - jeder Ort kann zur Crossboccia-Arena werden. 2x3 gleichfarbige Stoffsäckchen Ø 8cm mit Granulat gefüllt, 90g je Kugel, 1 Zielkugel, in wiederverschließbarer Netztasche mit Kordelzug, inkl. offizielles Regelwerk. Die weniger stark gefüllten Funpacks bleiben im 3-dimensionalen Raum leichter liegen und sind daher für den Einsteiger leichter zu spielen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Durchmesser
80 mm
Merkmale
Produkttyp
Boccia-/Boggia-Spiel
Produktfarbe
Blau, Grün
Färbung
Abbildung
Weitere Suchbegriffe: boccia ausrüstung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 18 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schildkröt
970827
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.